パイプブラケット :「金物」の検索結果

パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合径(Φmm)」から絞り込む
25(3)
32(6)
35(3)
材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
820 税込902
当日出荷

材質SUS304 高さ(mm)17 アズワン品番65-2285-81 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
400 税込440
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
580 税込638
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト エスコ品番EA951ES-31 形状直通
1個
620 税込682
翌日出荷

材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)55 寸法Z(mm)31 寸法Y(mm)55 アズワン品番65-2285-78 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト エスコ品番EA951ES-21 形状直止
1個
620 税込682
翌日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)6.3 寸法X(mm)61.2 寸法Z(mm)25.4 寸法Y(mm)29.7 アズワン品番65-2285-91 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)57 寸法Z(mm)57 寸法Y(mm)57 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-77
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

形状直通 材質亜鉛ダイカスト
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×330 アズワン品番65-2285-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質SUS316 高さ(mm)27.9 内径(Φmm)18.5 アズワン品番65-2285-80 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)52 寸法Z(mm)31 寸法Y(mm)52 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-76
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

形状直止 材質亜鉛ダイカスト
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。グリップ部はディンプル形状で手にしっかりフィットします。
材質樹脂 寸法(mm)108.5×108.5 仕上アイボリー 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2286-01
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 アイボリー 耐荷重(kg)80 寸法(Φ×mm)80×78 コーナー90R 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-98
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)80×78 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-97
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

材質SUS316 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径4.5mm プレート24.5mm×65mm 全高68
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

材質SUS316 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径5mm プレート20mm×60mm 全高57
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.2mm 全高(mm)61.8 プレート54.0mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

通し(中間用)。
付属品取付用木ねじ 材質亜鉛ダイカスト 取付穴径(Φmm)3 入数(個)1
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 アイボリー 耐荷重(kg)80 寸法(Φ×mm)80×78 コーナー135R 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-99
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ(6×30) 材質樹脂 寸法(mm)Φ32×80×78 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 適合径(Φmm)【バンド】32 アズワン品番65-2285-95
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質SUS304 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)84.5 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

材質SUS316 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)56.5 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質SUS304 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト エスコ品番EA951ES-32 形状直通
1個
835 税込919
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト エスコ品番EA951ES-22 形状直止
1個
835 税込919
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止め(エンド用)。
付属品取付用木ねじ 材質亜鉛ダイカスト 取付穴径(Φmm)3 入数(個)1
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入) 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄) プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5 適合径(Φmm)【手すり】35 出幅(mm)55
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 全高(mm)57 角度(°)60 プレート寸法(mm)32×41 取付穴径(Φmm)4.5 アズワン品番65-2285-89 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)185 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質SUS316 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径5mm プレート20mm×60mm 全高57
1個
特価
3,243 税込3,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります