絞り込み
適合径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 32(6)
  • 35(6)
  • 35~43(3)
  • 38(1)
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • モノタロウ(2)
  • シロクマ(172)
  • ECLE(マツ六)(71)
  • フジテック・ジャパン(48)
  • エスコ(46)
  • ハイロジック(45)
  • WAKI(和気産業)(42)
  • 八幡ねじ(29)
  • スリーナイン島野(22)
  • TOTO(21)
  • ACE(エース)(19)
  • NewHikari(19)
  • ノダ(14)
  • ケージーパルテック(10)
  • TRUSCO(8)
  • MK(丸喜金属本社)(8)
  • アトムリビンテック(8)
  • タキヤ(7)
  • トップウォーター(7)
形状
形状
L受(2)
形状
L止(1)
形状
L通(1)
形状
ブラケットエンド(1)
形状
ブラケットコーナー(3)
形状
直受(1)
形状
直止(14)
形状
直通(14)
材質
  • SUS304(3)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(18)
  • 黄銅(真鍮)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
10(1)
13(1)
16(1)
19(1)
25(2)
32(6)
35(6)
35~43(3)
38(1)
  • F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 150

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
  • F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 首長

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
  • ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
    種別材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
  • ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
    種別材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
  • ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
    用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
  • 六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
    材質亜鉛ダイカスト形状直止適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
    材質亜鉛ダイカスト形状直通適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • イージーブラケット カバー付B型 自在 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付B型 自在

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
  • イージーブラケット カバー付A型 固定 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付A型 固定

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールホワイト直径(Φ)35取付ピッチ(mm)910以下サイズ(mm)手摺適応:35出幅(mm)78
  • ロータリーブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ロータリーブラケット 首長

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
    材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
  • ロータリーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ロータリーブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
    材質亜鉛ダイカストサイズM仕上クローム
  • イージーブラケット カバー付直軸 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付直軸

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状直受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
  • 六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 首短

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
  • K 足掛L型ブラケット 38 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 足掛L型ブラケット 38

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
    寸法A(mm)180
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
  • Rブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Rブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールダイカストでアール形状がスタイリッシュなエンド(端部)に使用するブラケットです。
    材質亜鉛ダイカスト形状ブラケットエンド適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
    付属品ビス付材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • ニューコーナーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ニューコーナーブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
    材質亜鉛ダイカスト形状コーナーブラケット適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • K 足掛L型ブラケット 32 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 足掛L型ブラケット 32

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
    材質真鍮寸法A(mm)180仕上頭部:真鍮クローム
  • CA型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    CA型ブラケット 首長

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
    付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25材質ダイカストクローム仕上クロームメッキ首形状首長
  • CA型ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    CA型ブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    6,198税込6,818
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
    付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25材質ダイカストクローム仕上クロームメッキ首形状首短
  • ステンレス D型ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
    材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼仕上ヘアーライン

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット