パイプブラケット :「壁用」の検索結果
関連キーワード
「適合径(Φmm)」から絞り込む
35(4)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)35
形状L受
仕上アクリル焼付塗装
使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。
材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)35
仕様アクリル焼付塗装
形状L受
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)35
形状L受
仕上アクリル焼付塗装
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。