8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合径(Φmm)」から絞り込む
9.5(1)
16(1)
用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。 材質ダクタイル(ダクロメッキ処理) 寸法(mm)70×60×60 質量(g)240 ボルト穴径(Φmm)6 穴ピッチ(mm)50
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質鉄(SS400) 質量(g)990 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55 ボルト穴径(Φmm)12 穴ピッチ(mm)85
1個(1個)
3,020 税込3,322
翌日出荷

材質SUS304 形状ソケット 取付穴径直径4.2mm プレート寸法(mm)43×79 仕上鏡面仕上げ
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

エスコソケット
付属ビス(2.2×12mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
材質亜鉛ダイカスト 穴径(Φmm)2.4 全高(mm)10 プレート寸法(mm)28 適合パイプ径(Φmm)9.5
1個
160 税込176
翌日出荷

エスコソケット
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
穴径(Φmm)3.7 全高(mm)12 プレート寸法(mm)36 適合パイプ径(Φmm)16
1個
185 税込204
翌日出荷

材質SUS304 形状ソケット 取付穴径直径4.2mm プレート寸法(mm)35×61 仕上鏡面仕上げ
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

材質SUS304 形状ソケット 取付穴径直径4.5mm 角度(°)45 プレート寸法(mm)70×67 仕上鏡面仕上げ
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm) 材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります