パイプソケット :「金物」の検索結果

パイプソケットとは、建築構造材のひとつ。主に洋服ダンスやクローゼット内、手すり、または防護柵などのパイプを受けたり、固定し支える役割をします。U字ソケットや二重ソケット、キャップ、ソケットと形状は4種で、材質はステンレスや亜鉛ダイカスト、真鍮、また簡易的な目的の樹脂製などが一般的です。ソケットの材質や強度、デザイン性も様々ですので、取り付ける壁の材質と強度、使用環境などの目的に応じて適切なソケットを選びましょう。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合径(Φmm)」から絞り込む
9.5(1)
16(1)
19(2)
25(2)
32(2)
38(2)
材質SUS304 形状ソケット 取付穴径直径4.2mm プレート寸法(mm)35×61 仕上鏡面仕上げ
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

材質SUS304 形状ソケット 取付穴径直径4.2mm プレート寸法(mm)43×79 仕上鏡面仕上げ
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

適合パイプ径(Φmm)32 エスコ品番EA951ET-33 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット
1個
490 税込539
当日出荷

適合パイプ径(Φmm)38 エスコ品番EA951ET-34 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット
1個
600 税込660
当日出荷

適合パイプ径(Φmm)25 エスコ品番EA951ET-32 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット
1個
400 税込440
当日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60 穴径直径4mm
1個
255 税込281
当日出荷

適合パイプ径(Φmm)32 エスコ品番EA951ET-42 材質ステンレス(SUS304) 形状U型ソケット
1個
760 税込836
当日出荷

適合パイプ径(Φmm)19 エスコ品番EA951ET-31 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット
1個
360 税込396
翌日出荷

用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。 材質ダクタイル(ダクロメッキ処理) 寸法(mm)70×60×60 質量(g)240 ボルト穴径(Φmm)6 穴ピッチ(mm)50
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質鉄(SS400) 質量(g)990 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55 ボルト穴径(Φmm)12 穴ピッチ(mm)85
1個(1個)
3,020 税込3,322
翌日出荷

施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm) 材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコソケット
付属ビス(2.2×12mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
材質亜鉛ダイカスト 穴径(Φmm)2.4 全高(mm)10 プレート寸法(mm)28 適合パイプ径(Φmm)9.5
1個
160 税込176
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45 穴径直径3.5mm
1個
225 税込248
当日出荷

使用ビス径Φ3.5mm。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。
全高(mm)43 プレート寸法(mm)67 適合パイプ径(Φmm)38
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

エスコソケット
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
穴径(Φmm)3.7 全高(mm)12 プレート寸法(mm)36 適合パイプ径(Φmm)16
1個
185 税込204
翌日出荷

適合パイプ径(Φmm)25 エスコ品番EA951ET-41 材質ステンレス(SUS304) 形状U型ソケット
1個
760 税込836
翌日出荷

ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。
穴径(Φmm)3.5 全高(mm)40 プレート寸法(mm)48 適合パイプ径(Φmm)19
1枚
625 税込688
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47 穴径直径3.5mm
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41 穴径直径3mm
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質SUS304 形状ソケット 取付穴径直径4.5mm 角度(°)45 プレート寸法(mm)70×67 仕上鏡面仕上げ
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります