パイプソケット :「真鍮(黄銅)」の検索結果
パイプソケットとは、建築構造材のひとつ。主に洋服ダンスやクローゼット内、手すり、または防護柵などのパイプを受けたり、固定し支える役割をします。U字ソケットや二重ソケット、キャップ、ソケットと形状は4種で、材質はステンレスや亜鉛ダイカスト、真鍮、また簡易的な目的の樹脂製などが一般的です。ソケットの材質や強度、デザイン性も様々ですので、取り付ける壁の材質と強度、使用環境などの目的に応じて適切なソケットを選びましょう。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適合径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
キャップソケットは取付柱の細い箇所で取り外しをしなければいけない所に最適です。
適合サイズ(mm)10
材質真鍮
寸法F(mm)3.5
寸法D(mm)10.8
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)11.8
寸法C(mm)11.0
仕上クローム
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。