絞り込み
ブランド
- ハッピージャパン
- モノタロウ(152)
- cotta(13,102)
- EBM(江部松商事)(7,383)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,983)
- リスパック(4,184)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,718)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,523)
- MAGIQ(東京堂)(1,415)
- ストア・エキスプレス(1,396)
- カネ大白木屋(1,371)
- ブランドをもっと見る
特価

電動オロシー
ハッピージャパン¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
電動ネギー
ハッピージャパン¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス寸法(mm)170×302×H317質量(kg)4定格時間(分)30処理能力4Kg/3分TKG品番9-0671-0501TKG品番(2017)6-0593-1001
電動オロシーデラックス
ハッピージャパン¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
シャライサー
ハッピージャパン¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷斜めに切ったネギが、お客様の評判を高める。 手切りと同様の仕上がりで、ネギの薄い斜め切りはネギラーメンに、きゅうりの斜め切りはサンドイッチに最適です。 長ネギ(関東ネギ)、きゅうりなど、やわらかく腰の強い食材に対応します。太さは35mm程度までで曲がりの少ないものに適しています。
ミドルネギー用 替刃
ハッピージャパン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷誰が使っても均一に切れる送り装置付 万能ネギもOKです。 【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。適合OHC-50ミドルネギー用商品タイプ替刃
万能スライサー電動マルチー
ハッピージャパン¥189,800税込¥208,7801台欠品中スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。 ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。質量(kg)27定格消費電力(W)700寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×510×553TKG品番9-0660-0501TKG品番(2017)6-0584-0201厚さ調整範囲(mm)0~10(無段階調節式)