厨房機器・キッチン/店舗用品 :「テープ ヒーター 100v」の検索結果
関連キーワード
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)
材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)有効長1.8
定格消費電力(W)1200(50/60Hz)
本体質量(kg)25
シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)
接着部の温度(℃)約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358
アズワン品番65-1694-49
真空到達度-99kPa以上
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280
槽容量(L)真空:7.6
フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340
脱気速度(L/min)約77
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
消費電力(W)630
仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)8.4
電源AC100V
電源コード(m)1.8
連続使用時間(時間)2
到達真空度(kPa)-95以上
シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150
電流ヒューズ125V10A
冷却時間3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300
水タンク容量(mL)130
脱気速度(L/min)約16
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番9-1543-0401
消費電力(W)1420
付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本
質量(kg)24.5
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020
方式通電方式:インパルス方式
テーブル寸法(mm)420×145
シール長さ(mm)450
シール幅(mm)10
タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。