厨房機器・キッチン/店舗用品 :「南京錠 番号」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Master Lock No。6121RED ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備え、耐切創性に優れています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。赤の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別する視認性の高い赤色のカバー 。 ProSeries R 南京錠は、商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:赤●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9836
アズワン品番65-7851-70
1箱(6個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Master Lock No。6121YLW ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm の直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備えていて、優れた耐切断性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。黄色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 黄色の高視認性カバーは、部署、従業員、アクセスなどを区別します。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:黄●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9838
アズワン品番65-7920-30
1箱(6個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Master Lock No。6121GRN ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート式南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルを備え、優れた耐切創性を発揮します。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。緑色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別するために、緑色で視認性の高いカバーを備えています 。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引っ張りやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできませんキーが違います
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:緑●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9833
アズワン品番65-7920-32
1箱(6個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Master Lock No。6121BLU ProSeries R 耐候型 Tough R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量スチール製ボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。青色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9834
アズワン品番65-7920-33
1箱(6個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Master Lock Excell R No。M1EURDLJ ラミネート式南京錠は、45 mm 幅のラミネート加工スチール製ボディを備え、強度と信頼性を最大限に高めています。また、周囲にステンレススチールと亜鉛の外装部品があり、耐候性に優れています。直径 8mm の八角シャックルは長さ 64 mm で、硬鋼より 50 % 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこや
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:64mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:45mm●内容量:4●コード番号:187-9830
アズワン品番65-7920-28
1箱(4個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Master Lock Commercial Excell R No。M1STS ラミネート式スチール製南京錠は、ステンレススチール製ボディカバー付きで、44 mm 幅のラミネート加工スチールボディをステンレススチール製ボディカバーに収納し、最大限の強度と耐候性を実現しています。直径 8 mm の八角シャックルは、長さ 25 mm で、クロムめっきカーバイドのボロン製で、硬鋼より 50 % 硬さがあり、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。Commercial Excell R は、屋外、腐食性、腐食性環境における耐候性及びセキュリティの向上を実現しています。ステンレス鋼製ボディカバーと TOP プレート、ボトムプレートで水切り性を高めています 44 mm 幅のラミネート加工スチールボディで、優れた耐久性を実現 25 mm 八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬鋼より 50 % 硬さがあります クロムめっきシャックルにより、耐錆性に優れています デュアルボールベアリングロックで、てこ比に優れています 既存の K1 又は WP4 エッジキー溝にキーイングできます
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:44mm●内容量:6●コード番号:187-9829
アズワン品番65-7920-20
1箱(6個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Master Lock Excell R No。M1KALF 積層南京錠は、同じキーで開錠した同一鍵の鍵式 Alike マルチロックです。ボディが 48 mm 幅のラミネート加工スチール製で、強度と信頼性を最大限に高め、周囲をステンレススチールと亜鉛製の外被保護部品で天候に耐えます。直径 8mm の八角シャックルは長さ 38mm で、硬鋼より 50% 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。同一鍵で複数のロックを開ける形状 タフカット八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬化鋼よりも 50% 硬い シャックル長は 38 mm で、さまざまな用途に使用できます Dual-Armor 保護: 48mm ラミネート加工スチールコア。ステンレススチールと亜鉛のアウターコンポーネントに囲まれて強度を高め、耐候性を実現 デュアルボールベアリングロックで、てこ比を最大限に高めています 強化ボディバンパーで傷に強い 4 ピンシリンダにより、ピック抵抗が向上しています 制限付き永久保証
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:48mm●内容量:4●コード番号:187-9831
アズワン品番65-7920-18
1箱(6個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Master Lock Excell R No。M1KALJ 積層南京錠は、同じキーで開いた同じキーを備え、48 mm 幅のラミネート加工スチールボディを備え、強度と信頼性を最大限に高めています。また、ステンレススチールと亜鉛外被構造の耐候性を備えています。直径 8mm の八角シャックルは長さ 64 mm で、硬鋼より 50 % 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。同一鍵で複数のロックを開ける形状 タフカット八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬化鋼よりも 50% 硬い シャックル長は 64 mm で、さまざまな用途に対応可能 Dual-Armor 保護: 44mm ラミネート加工スチールコア。ステンレススチールと亜鉛の外被素材に囲まれた強度で、耐候性を実現します デュアルボールベアリングロックで、てこ比を最大限に高めています 強化ボディバンパーで傷に強い 4 ピンシリンダにより、ピック抵抗が向上しています 制限付き永久保証
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:64mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:48mm●内容量:4●コード番号:187-9832
アズワン品番65-7851-42
1箱(6個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。