厨房機器・キッチン/店舗用品 :「2v用 LED」の検索結果
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。
奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30
表示方式ピッ音+LED点灯
電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)
消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下
送信出力1mW以下
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)426.1
関連資料裏面 番号設定方法
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。