用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式・奥行450mm
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・2槽式
接続口ガス:15A
種類の異なる揚げ物を行うのに最適。
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・2槽式
油槽が深く大量調理に。
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、油コシ網 小×1、フライカゴ×2、カゴ掛×1
質量(kg)32.5
高さ(mm)バック:150
タイプファーストフードタイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800
消費電力(kW)6.4
接続口ガス:15A
油量(L)18
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、フライカゴ×2、 カゴ掛×1、ヒートプロテクター×1
高さ(mm)バック:150
タイプファーストフードタイプ・1槽式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800
消費電力(kW)6.4
接続口ガス:15A
油量(L)18
どこにでも設置できるコンパクト設計。
タイプ卓上タイプ・1槽式
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶(小2)、油コシ網×2、カゴ掛け×1、フライカゴ(3)
質量(kg)90
高さ(mm)バック:150
タイプファーストフードタイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)200(3Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×600×800
電源コード(m)2
消費電力(kW)7
電源コード8mm2-4芯直結
容量(A)必要手元開閉器:30
油量(L)32
1台
¥639,800
税込¥703,780
14日以内出荷
付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2
質量(kg)40
タイプファーストフードタイプ・1槽式
周波数(Hz)50/60
電源(V)200(3Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800
電源コード(m)2
消費電力(kW)4.8
電源コード接地3P20A引掛プラグ付
容量(A)必要手元開閉器:20
油量(L)18
1台
¥339,800
税込¥373,780
14日以内出荷
電源(V)200(3Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
タイプレギュラータイプ・2槽式
スペース、調理量に応じて。
電源(V)200(3Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
タイプレギュラータイプ・1槽式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。