タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
トラスコ品番819-0837
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルフレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ、背面ハードボード
色シルバー
規格B4
全高(mm)1071(面板縦向き)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)282×300×1071
パネルB4
ポスター寸法(mm)B4(257×364)
パネル外寸(mm)282×389
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
用途ポスター展示用。
トラスコ品番144-0350
材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚
サイズ板面外寸:A2
タイプ両面
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)456×415×790
枠の色ブラック
板面(縦×横)(mm)420×594
パネルA2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。高さ調節可能
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード
色シルバー
リーズナブルでスタイリッシュな定番ポールサインスタンドです。専用ケースに横からスライドするだけなのでポスター交換は簡単です。表裏の両面展示もできます。安心の日本製です。移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
用途ポスター展示に。
材質ポール:#400ステンレスΦ19.0、ベース部:350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板、面板:塩ビ(1mm厚)、芯材:アルミ複合板3mm厚(白)
タイプ片面
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
用途ポスター展示に。
トラスコ品番144-0392
タイプ両面
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)456×415×790
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)594×420
パネルA2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高品質な日本製です。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。直立型で場所を取りません。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。
用途ポスター展示に。
トラスコ品番142-9210
材質本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上げ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板
タイプ片面
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×460×1210
枠の色シルバー
パネル297×841
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
屋外対応のポールサインスタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。専用の水タンクがついているので、野外イベントでも使用できます。
用途ポスター展示に。
材質パネルフレーム:22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ポール部:30×30mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ベース部:Φ300mmスチール製/表面コートステンレス、面板:3mm厚アルミ複合板(白)、表面カバー:1.5mm厚アクリル板
タイプ片面
安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです。頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です。ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です。安心の日本製です。
用途ポスター展示用。
材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上
タイプ片面
枠の色シルバー
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード
色シルバー
梱包数1台
軽量で持ち運びに便利です
カードケースに差し込むだけなので、ポスター交換も簡単です
用途ポスター展示仕様。
シルエットでアイキャッチします。
カタチで目を引く手書きマーカーボードスタンド看板です。
かわいいシルエットでカフェや休憩スペースにぴったりです。
水性マーカーペンで何度でも書き消し可能です。
用途ポスター展示に。
材質面板=アルミ複合板(黒)+特殊コーティング
色板面:ブラック
枠の色シルバー
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
用途ポスター展示に。
枠の色シルバー
外形寸法(縦×横)(mm)板面:841×594
外寸法・高さ(mm)1080
パネルA1
外寸法・間口(mm)630
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。