17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。 耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。 耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)360 容量(L)ボトル:2.0 処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ) 定格時間(分)10 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 コード長さ(m)1.5 付属品収納コンテナ、スパチュラ 間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402 質量(kg)約6.1 TKG品番9-0649-0101
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷




MC-121DMBLをお持ちであれば、付属品としてご利用いただけます。MC-121DMBLには標準で付属しております。 50mL~100mLの1人分ミキサー食作りや離乳食、スパイスや大豆、コーヒー豆などを数グラム単位で粉末に加工ができます。 抹茶塩やカレー塩へのアレンジ調味料作りも手軽に行えます。
仕様●サイズ:W100×D100×H63(mm)●材質:ポリカーボネート アズワン品番67-3046-95
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷






スモールミルカップ・ブレード・固定リング・台座・パッキンのセット
仕様●サイズ:W117×D117×H109(mm)●材質●▼容器・台座:ポリカーボネート●▼パッキン:シリコン●▼ブレード・固定リング:ステンレス アズワン品番67-3046-96
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷






1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷