NIKKO(ニッコー)[陶器]

モノタロウがおすすめする【NIKKO(ニッコー)】ブランドのページです。【NIKKO(ニッコー)】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【NIKKO(ニッコー)】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 株式会社ニッコー
設立 1950/08/18
所在地 〒669-2145 兵庫県篠山市今田町木津松山293-3
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]ミニジェットホーン
船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
付属品トランペット部×1、ボンベ×2本 音圧(dB/m)107/1以上
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー 仕様取付バンド:Φ13/16/19mm 材質アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]プロペラ防蝕亜鉛二ツ割
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用 材質高純度亜鉛
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]取手付PEビーカー
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付 使用温度範囲(℃)-40~85
1個(1個)
239 税込263
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]エコノミーPP手付ビーカー
耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付 使用温度範囲(℃)0~121
1個(1個)
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300 質量(g)145 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)300
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用 寸法(mm)345×99.5 質量(g)520 音圧105±3db/1m
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(200g)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]バイク用ホーン
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12 音圧レベル(dB)105~115
1セット
3,080 税込3,388
6日以内出荷


NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)ほか
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]PPパック
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL 材質本体・蓋/PP 中栓/PE 容量(mL)1000 寸法底径×全高:87Φ×210mm
1個(1個)
439 税込483
3日以内出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]PP三角フラスコ
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個(1個)
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
719 税込791
5日以内出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]レバーコック
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20 材質PP 先端径(mm)19 先端長(mm)20.5 先端径(Φmm)最大:20 パッキンニトリルゴム
1個(1個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]TPX(R)メスシリンダー
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質TPX 刻印目盛 使用温度範囲(℃)20~170
1個(1個)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]リフレクター投光器
特に作業現場に適し、屋内・外用途を選ばない、タフな明かりです。本体はアルミダイキャスト製、ワットブライター電球使用で省エネタイプです。防雨プラグ付き。
用途投光器 質量(g)約1350 消費電力(W)180 コード長さ(m)5 本体寸法(mm)150×250 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-3678-19
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]クリーン リトラクター 2個入
側方歯列撮影が容易に行えます。狭長字形状を有した口角鈎です。口唇部に苦痛を与えないY字角33度の口角角度です。
材質ポリカーボネート 全長(mm)110.5 アズワン品番7-6703-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X10007000029 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷


リバーシブルシリンダータイプのサークル錠。補修用に最適。
キー方式リバーシブルシリンダー式 付属品キー3本 取付Φ13固定バンド 内寸(mm)80.5 開口寸法(mm)51 材質(ボディ)スチール
1個
919 税込1,011
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]取手付TPX(R)ビーカー
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付 使用温度範囲(℃)-20~170
1個(1個)
439 税込483
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入 容量(mL)500 目盛(mL)50 口内径(Φmm)22.5 胴径×全高(mm)80Φ×168
1本(1本)
239 税込263
3日以内出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]コニカルビーカー
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個(1個)
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
1箱(200個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
1本(1本)ほか
119 税込131
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]シングルトランペットホーン
108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用 寸法(mm)410×101 質量(g)600 音圧108±3db/1m
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]ダブルトランペットホーン
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用 寸法(mm)460×201 質量(g)1200 音圧111±3db/1m
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用 寸法(mm)405×184 質量(g)1025 音圧108±3db/1m
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]オーガニックモダン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:116×48×H32mm●FINE BONE CHINA●コード番号:AL1815 アズワン品番67-8151-21
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔らかで、いやみのない洗練されたフォルムです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]ティアドロップトレー 3仕切
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:242×70×H28mm●FINE BONE CHINA●3仕切●コード番号:AL1826 アズワン品番67-8151-26
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]28cm長角皿 3仕切
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:275×90×H24mm●FINE BONE CHINA●3仕切●コード番号:AL1825 アズワン品番67-8151-25
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷