絞り込み
ブランド
  • 高森コーキ
  • モノタロウ(147)
  • cotta(13,854)
  • EBM(江部松商事)(7,483)
  • トレード(6,106)
  • P・O・Pプロダクツ(5,227)
  • 福井クラフト(4,966)
  • リスパック(3,844)
  • パール金属(3,766)
  • TKG(3,569)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,025)
  • 常磐精工(1,883)
  • スリーライン(1,752)
  • カンダ[厨房用品](1,588)
  • CAPTAIN STAG(1,509)
  • カネ大白木屋(1,395)
  • HEADS(ヘッズ)(1,306)
  • MAGIQ(東京堂)(1,242)
  • エフピコ(1,237)
  • HEIKO(1,153)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着火バーナーターボ 高森コーキ着火バーナーターボ高森コーキ(1件のレビュー)
339税込373
1個(1.2g)
当日出荷
・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプターボライター保証期間2年種別ガス注入式
スマートデジタルはかり Middle 高森コーキスマートデジタルはかり Middle高森コーキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)目盛1g電源単4乾電池×4本、ACアダプター機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き材質ABS付属品ACアダプター、取扱説明書目量0.001kg/1gオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)質量(g)約794計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
デジタル吊りばかり 20kg 高森コーキデジタル吊りばかり 20kg高森コーキ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛0.01kg使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)電源単四形乾電池2本(別売)質量(g)152精度±0.5kg(500g)オートパワーオフ約1分寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)ひょう量(kg)20ひょう量単位kg(キログラム)
線香一発着火バーナー 高森コーキ線香一発着火バーナー高森コーキ
298税込328
1個
5日以内出荷
優しいタッチで点火OK!墓参の線香の着火に最適。ガス注入式・2年保障付
炎の種類ターボ炎
ポケットミニバーナー 高森コーキポケットミニバーナー高森コーキ(1件のレビュー)
598税込658
1個
6日以内出荷
コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利です。繰り返し使えるガス充填式です。ワンポイントアドバイス表が付属されています。
用途コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利悪天候や風の強い日でも炎が飛ぶことがありません。火口が2つのツイン式繰り返し使える充填式仕様充填:可(ライターガス使用)質量(g)40タイプジェット炎(約1300℃)高さH(mm)78奥行D(mm)21幅W(mm)46関連資料(0.61MB)
着火バーナーターボ 高森コーキ着火バーナーターボ高森コーキ(2件のレビュー)
559税込615
1個(3g)
当日出荷
使いやすく安全に着火できるロングタイプ。1200℃のターボ炎。
着火バーナーターボ 高森コーキ着火バーナーターボ高森コーキ
649税込714
1個(3g)
当日出荷
使いやすく安全に着火できるフレキシブルタイプ。1200℃のターボ炎。
仕様FLEXIBLX
隔測式デジタルはかりLite 25kg 高森コーキ隔測式デジタルはかりLite 25kg高森コーキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
コンパクトで持ち運びカンタン! 見やすい位置で測定値を確認できる隔測式 便利な風袋引き機能付き オートOFF機能付き 「g」、「kg」の表示切替ができます 取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g目量0.001kg/1g測定範囲6g~25kg精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g計量皿寸法(mm)約200×170質量(g)820(乾電池を除く)電源単四電池4本(別売)オートパワーオフ約120秒ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人高森コーキ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
デジタル切削油濃度計 高森コーキデジタル切削油濃度計高森コーキ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書アズワン品番67-9233-33
着火バーナー 高森コーキ着火バーナー高森コーキ
499税込549
1個
当日出荷
メーカー2年保証付きです。ターボ炎の為、風の強い屋外での使用に適しています。風が強い屋外で大活躍、1200℃のターボ炎
仕様内容量:2.5(g/本)トラスコ品番523-2742幅(mm)65高さ(mm)325奥行(mm)35温度(℃)炎:1200容量(g)93内容量(g)2.5
特大型上皿自動秤 TOUGUH 高森コーキ特大型上皿自動秤 TOUGUH高森コーキ
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384質量(kg)約9.3目盛部外径(mm)235載台寸法(mm)(W)300×(D)310ひょう量単位kg(キログラム)