絞り込み
ブランド
  • 高森コーキ
  • モノタロウ(133)
  • EBM(江部松商事)(7,208)
  • P・O・Pプロダクツ(5,152)
  • TKG(3,762)
  • リスパック(3,339)
  • パール金属(3,326)
  • 福井クラフト(2,344)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(1,889)
  • カンダ[厨房用品](1,505)
  • MAGIQ(東京堂)(1,414)
  • カネ大白木屋(1,371)
  • CAPTAIN STAG(1,299)
  • HEADS(ヘッズ)(1,214)
  • スリーライン(1,161)
  • HEIKO(1,080)
  • 友屋(1,066)
  • マルケイ(国際化工)(1,057)
  • 和平フレイズ(1,041)
  • UK(三宝)(853)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着火バーナーターボ 高森コーキ

    着火バーナーターボ

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個(1.2g)
    当日出荷
    ・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
    種別ガス注入式タイプターボライター保証期間2年
  • スマートデジタルはかり Middle 高森コーキ

    スマートデジタルはかり Middle

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
    付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS質量(g)約794使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)電源単4乾電池×4本、ACアダプター目盛1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き目量0.001kg/1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • 線香一発着火バーナー 高森コーキ

    線香一発着火バーナー

    高森コーキ
    ¥298税込¥328
    1個
    当日出荷
    優しいタッチで点火OK!墓参の線香の着火に最適。ガス注入式・2年保障付
    炎の種類ターボ炎
  • ポケットミニバーナー 高森コーキ

    ポケットミニバーナー

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利です。繰り返し使えるガス充填式です。ワンポイントアドバイス表が付属されています。
    用途コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利。悪天候や風の強い日でも炎が飛ぶことがありません。火口が2つのツイン式。繰り返し使える充填式仕様充填:可(ライターガス使用)質量(g)40タイプジェット炎(約1300℃)高さH(mm)78奥行D(mm)21幅W(mm)46
  • デジタル吊りばかり 20kg 高森コーキ

    デジタル吊りばかり 20kg

    高森コーキ(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
    寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)質量(g)152ひょう量(kg)20電源単四形乾電池2本(別売)目盛0.01kg精度±0.5kg(500g)使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)オートパワーオフ約1分ひょう量単位kg(キログラム)
  • 糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ

    糖度計 デジタル 果樹名人

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
    用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
  • 着火バーナーターボ 高森コーキ

    着火バーナーターボ

    高森コーキ
    ¥649税込¥714
    1個(3g)
    当日出荷
    使いやすく安全に着火できるフレキシブルタイプ。1200℃のターボ炎。
    仕様FLEXIBLX
  • 着火バーナーターボ 高森コーキ

    着火バーナーターボ

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個(3g)
    当日出荷
    使いやすく安全に着火できるロングタイプ。1200℃のターボ炎。
  • 隔測式デジタルはかりLite 25kg 高森コーキ

    隔測式デジタルはかりLite 25kg

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びカンタン! 見やすい位置で測定値を確認できる隔測式 便利な風袋引き機能付き オートOFF機能付き 「g」、「kg」の表示切替ができます 取引証明以外用
    測定範囲6g~25kg質量(g)820(乾電池を除く)電源単四電池4本(別売)ひょう量25kg/25000g精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g計量皿寸法(mm)約200×170目量0.001kg/1gオートパワーオフ約120秒ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • 特大型上皿自動秤 TOUGUH 高森コーキ

    特大型上皿自動秤 TOUGUH

    高森コーキ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付
    質量(kg)約9.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384載台寸法(mm)(W)300×(D)310目盛部外径(mm)235ひょう量単位kg(キログラム)