コンパクトで持ち運びカンタン!
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式
便利な風袋引き機能付き
オートOFF機能付き
「g」、「kg」の表示切替ができます
取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g
目量0.001kg/1g
測定範囲6g~25kg
精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g
計量皿寸法(mm)約200×170
質量(g)820(乾電池を除く)
電源単四電池4本(別売)
オートパワーオフ約120秒
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
とにかく頑丈な上皿自動秤です
4点支持で台秤並の安定感と耐久力
高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔
取引証明以外用
使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384
質量(kg)約9.3
目盛部外径(mm)235
載台寸法(mm)(W)300×(D)310
ひょう量単位kg(キログラム)
ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです
液晶が光るバックライト機能付
便利な風袋引機能付き
吊り下げたものを取り外しても
計量した数値が表示されるホールド機能付
取引証明以外用
目盛0.01kg
使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)
電源単四形乾電池2本(別売)
質量(g)152
精度±0.5kg(500g)
オートパワーオフ約1分
寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)
ひょう量(kg)20
ひょう量単位kg(キログラム)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
目盛1g
電源単4乾電池×4本、ACアダプター
機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質ABS
付属品ACアダプター、取扱説明書
目量0.001kg/1g
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65
使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。