厨房機器・キッチン/店舗用品 :「硬貨」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー))
外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ
小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能)
フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備
貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。
硬貨ロールも収納可能
盗難防止用セキュリティロックスロットを装備
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面)
インターフェースDKD (6ピンモジュラー)
付属品鍵×2
質量(kg)約1.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×298×95
モジュラーケーブルにてレシートプリンターに直接接続が出来ます 。
4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)
フロントパネルは高級感漂うステンレス製。筺体は頑丈なスチール製です。
フロント部にスリップスロットあり。
ドロア内に鍵を入れて閉めてしまっても、非常解放穴で開けられます。
市販のセキュリティーワイヤ(ケンジントンロック)使って、盗難防止できます。
高さは底面四隅についておりますゴム足(約5mm)を含んだ状態となります。
仕様紙幣・貨幣数(日本円):4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)、スリップスロット:有り
インターフェースDKD (6ピン モジュラー)
付属品鍵×2、DKDケーブル×1
質量(kg)7
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×96
保証期間1年間
POS レジに最適
紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能
3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 )
筺体は頑丈なスチール製
フロント部にスリップスロット ×2 箇所
キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション )
底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]
付属品モジュラーケーブル(約98cm、本体カラーと同色)、専用キー2個
材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック
質量(kg)約4.3
スイッチマイクロ:標準装備
入力電圧(V)DC24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×335×99(ゴム足 H9mm含む)
インターフェースプリンター接続(DKD/モジュラー6ピンRJ12)
スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )
ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]
開閉耐久性引出し:平均 約100万回
モジュラーケーブルにてレシートプリンターに直接接続が出来ます 。
6貨幣/3紙幣 (仕切り板可動式)
フロントパネルは高級感漂うステンレス製。筺体は頑丈なスチール製です。
フロント部にスリップスロットあり。
ドロア内に鍵を入れて閉めてしまっても、非常解放穴で開けられます。
市販のセキュリティーワイヤ(ケンジントンロック)使って、盗難防止できます。
高さは底面四隅についておりますゴム足を含んだ状態となります。
ゴム足部分を除くと、高さは81mmとなります。
仕様紙幣・貨幣数(日本円):3紙幣/6貨幣(仕切り板可動式)
インターフェースDKD (6ピン モジュラー)
付属品鍵、DKDケーブル
質量(kg)4.6
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×85
保証期間1年間
仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●マイクロスイッチ標準装備●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )
付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)
質量(kg)約 6.8
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)
インターフェイスプリンター接続 ( DKD/ モジュラー 6 ピン RJ12 )
仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )
付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック、専用キー 2 個
材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)
質量(kg)約 6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)
インターフェイス手動開閉式
POS レジに最適
紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能
3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 )
筺体は頑丈なスチール製
フロント部にスリップスロット ×2 箇所
キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション )
底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]
付属品専用キー 2個
材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック
質量(kg)約4.3
タイプ手動式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×355×99(ゴム足 H9mm含む)
スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )
ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]
開閉耐久性引出し:平均 約100万回
プリンターにもキャッシュドロアーにも見えない外観
サーマルプリンターとキャッシュドロアーの一体型製品として最小の設置面積を実現。
360度の外観の美しさと、高級感を表現したスノーホワイトとピアノブラックの2色を用意。
オールインワンパッケージ
mPOP本体に加え、タブレットスタンド、サンプル感熱ロール紙、電源ケーブル、ボトムブラケット(製品固定ツール)、バーコードリーダー(バーコードリーダー同梱モデルのみ)を同梱。
スマートケーブリング
各種ケーブルの配線ルートを製品底面に確保し、底面に隠されたケーブルフックにてスマートな配線が可能。
周辺機器への給電やタブレット充電をmPOP本体で行うことができ、コンセント周りの配線がmPOPの電源1本に集約可能。
優れた接続性
BluetoothもしくはUSBインターフェースでホスト端末と接続が可能(デュアルインターフェース)。
4つのAタイプUSBポート(0.5A×2 / 1.5A× 2)を持ち、タブレット端末や周辺機器の給電およびメーカー指定の外部周辺機器との接続が可能。
コンパクト・高機能2インチサーマルプリンター
デカール機能搭載(用紙カール矯正)。
mPOP専用1D USBバーコードリーダー
mPOPとデザインがマッチするUSB 1Dバーコードリーダーをご用意(バーコードリーダー同梱モデルのみ)。mPOPを介してBluetoothによりタブレットと通信可能。
革新的キャッシュドロアー
5Vモーター駆動の静音ドロアー。
電子ロックキー対応セキュリティー。
4紙幣6貨幣を収納可能。コイントレイ下に追加収納スペースあり。貨幣収納数調整、 紙幣の出し入れを容易にする特殊構造。
用紙交換が容易な高品質2インチサーマルプリンター。
仕様デカール機構:対応、信頼性 MCBF:1800万行、エミュレーション:StarPRNT、トレイレイアウト:4紙幣×6貨幣(追加収納スペースあり)
インターフェイスBluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed)
付属品電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット、ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙
質量(kg)約3.9
タイプオートカッター:ギロチン式
電源本体内蔵ACアダプター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×300×100
用紙セット:フロントローディング、形態:感熱ロール紙
印字方式ダイレクトラインサーマル印字
寿命30万回カット(推奨紙)
印字速度最大100mm/秒
紙厚(μm)53~75
バーコード【1次元バーコード印字】UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1、Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded、【2次元バーコード印字】PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols
開閉寿命(回)30万
駆動方式DCモーター 5V駆動
用紙サイズ57.5mm±0.5mm
セキュリティKensingtoon 互換スロット対応
巻き径(cm)最大0.5
USBポートタブレット、周辺機器用:0.5A×2、1.5A×2
施錠方法ソフトウェアロック
カット形状フルカット、パーシャルカット(中央一点残し)
印字部(mm)54、50.8、48
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。