厨房機器・キッチン/店舗用品 :「のぼり旗 重り」の検索結果
のぼり旗のポール専用の「タンク式のぼりポールスタンド角型持ち手付」専用の。
ウエイトです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。他の製品には取付ができません。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)490×490×120
本体質量(kg)1
満水時質量(kg)10
2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1300
最大長(mm)2400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。