レジ回りなどのスペースに。回転式なので3面使用出来ます。樹脂製で軽く組立ても簡単です。
仕様回転範囲:370Φ
材質ABS
線径(Φmm)3.8(ネット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×370
ソーラータイプの回転モーターです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。
意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。
右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付)
Φ180mmのPOPも回転できます。
横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。
ソーラパネルが取り外せます。
本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。
高温条件下でも使えます。
自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
色白
材質(本体)PC樹脂
径(Φmm)回転プレート:30
回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能
電源太陽電池 55×26(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30
最大荷重(kg)約0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む)
電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
回転数3回転/1分間 (時計周り)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
消費電力2W
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
最大荷重(kg)4
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品マット(グレー色)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)327
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。
パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板
備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)
電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51
消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)
回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)
直径(mm)シャフト:3
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品広告板ホルダー
色黒
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)149(台含まず)
備考乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)
電源単一乾電池1個
テーブル径Φ×高さH(mm)100×44
回転数3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り)
電池寿命3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動)
最大荷重(kg)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数1.2回転/1分間
最大荷重(kg)20
材質(本体)ABS
電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W
備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
吊り下げ式のターンハンガーです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモー ターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転しま す。 回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回 転または、往復運動を作ることが可能。 ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要 らずです。
色白
材質(本体)ABS樹脂
電源太陽電池4枚 35 × 13 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×47×47
最大荷重(kg)0.5
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)544
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)300×74
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)326
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
電源太陽電池4面、単3形乾電池1本
テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57
回転速度2.5rpm
最大荷重(kg)約5
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。
付属品マット(グレー色)
色アイボリー
材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS
質量(g)321(ソーラーパネル含まず)
長さ(m)パネルコード:1.6
電源ソーラーパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2
回転数●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)
最大荷重(kg)4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。