厨房機器・キッチン/店舗用品 :「料理用温度計」の検索結果
濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に
付属品ホルダー×1個
色ホワイト
質量(g)36
使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300
電源リチウム電池 CR2032×1個
精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5
表示範囲-10~300℃
動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと)
表示単位0.1℃
オートパワーオフ10分
電池寿命1年(1日30分間使用の場合)
防水性JIS C0920 IPX4 相当
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34
温度表示-50~+300℃
表示単位1℃
アラーム警鳴時間(秒)約60
防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。