1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AINX(アイネクス) UVライト搭載の食器洗い乾燥機は、工事不要で届いたその日からすぐにお使い頂けます。汚れをしっかり落とす高温×高圧の360°回転洗浄でしつこい油汚れにも対応しております。LED UVライトと最高75℃の温風乾燥機能で、気になる雑菌を99.9%徹底除菌致します。しっかり洗えて、衛生的で、お財布にも優しい省エネ設計です。タンク式ですので、面倒な設置工事が不要です。分岐水栓も可能です。(詳しくは取り扱い説明書をご覧ください)。小物用スペースも確保しており、2段式収容トレーで小物をしっかりと洗浄します。通常手洗い時に比べて、使用水量が約30リットル節約できます。脚注。日本電気工業会自主基準、標準汚染時。水圧が強いW(ダブル)洗浄ノズルで、上下で汚れを隈なく落とします。熱風で乾燥させるため、水滴付着を減らすだけでなく、食洗器内の衛生管理も保ちます。予約タイマー機能1時間~6時間まで1時間ごとに運転動作を予約できます。強制排水モードとbreezeモードを搭載庫内タンクに残ったお水を強制的に排出する強制排水モードと庫内内部水路乾燥させるbreezeモードを搭載し、庫内衛生にも配慮したモデルです。
仕様サイズ:42.8cm×42.5cm×45.8cm 材質:本体ABS、給水ホースPVC、排水ホースPVC アズワン品番65-3393-11
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング