厨房機器・キッチン/店舗用品 :「ゴミ箱 店舗用」の検索結果
トレーをはね上げてスタッキングでき、バックヤードでの省スペース化がはかれます。また、トレーの上に直接積み上げないので衛生的です。
ゴミ箱のフタが開閉でき、前面からゴミ袋の取付、取外しができます。
仕様高さ調節可能
材質(トレー)ABS・ようじホルダー付、(ゴミ箱)PP、(伸縮支柱)スチール、(ベース)ステンレス
均等耐荷重(kg)10
関連部品BH093,BH092
ネスティング機能により、保管場所が省スペースになる実演販売台です。
裏側には棚が付いているので、荷物置きとして利用できます。
ゴミ箱を外すことなくネスティングできます。ゴミ箱は着脱可能です。
ゴミ袋(30L、開口495mm以上)もピッタリ収まります。
材質(天板)PC、(側板)ABS、(ゴミ箱)PP、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)30
高さを二段階に変更でき、カバーをロックして調理例サンプルのディスプレイ台としても使用できる試食台です。
連結の支柱を1本にすることで、低い位置でのディスプレイ台として使用できます。ロータイプ冷ケース前などでの使用に適しています。
材質(カバー)PET、(トレー)ABS、(フレーム)スチール、(ゴミ箱)PP
容量(L)(ゴミ箱)2.2
均等耐荷重(kg)10
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。