ジェットアシスト河淳5日以内出荷
ジェットアシストを使用することで、軽量商品をよりスムーズに自動前出しします。
用途【ジェットフック用オプション】ジェットフックの自動前出しの動きをサポートする『錘(おもり)』です。材質スチール(塗装)品名60寸法H(mm)70寸法D(mm)7寸法W(mm)24
ジェットフック河淳5日以内出荷
【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。
用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。
フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
ホッパーホルダー河淳5日以内出荷
シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。
材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS適合径(Φmm)6
フックストリップ用吊具河淳5日以内出荷
POS レールとの併用が可能です。
材質(線材)スチール、(レールクリップ)ステンレス
フックストリップ河淳5日以内出荷
商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。
本体は上下に連結できます。
本体は背合わせでの連結ができます。
材質(本体)PP、(プライスホルダー)PS関連部品FB730耐荷重(g)(均等)各フック120
MAフックストリップ河淳(2件のレビュー)4日以内出荷
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP関連部品EL773,EL774耐荷重(g)(均等)各フック150
ツーウェイホルダー河淳5日以内出荷
通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
フェイシングフック河淳6日以内出荷
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
マルチエクステンダーサイドパネルセット河淳15日以内出荷
別売りのマルチエクステンダーバスケットと組み合わせて使う関連販売用什器です。
商品や設置場所に合わせた展開が可能です。
サ イドパネルにPOPを取り付けて商品訴求ができます。
材質(本体)PC、(フック)ステンレス、軟質キャップ付寸法(mm)(POP)74×194関連部品GBA039,GBA040,GBA043
ソフィオ棚板河淳4日以内出荷
材質(棚板)ABS、(フックカバー)POM、(フレーム)スチール均等耐荷重(kg)40関連部品GAA131,GAA132
フローラルリングフック河淳15日以内出荷
フラワーポットローズをフローラルラックに取り付けるためのフックです。フローラルラック一台に最大12 コ取り付けできます。
均等耐荷重(kg)5色黒材質(本体)スチール関連部品JG666
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3