頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木
アズワン品番65-9270-83
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
寸法(mm)290×310×540(H)
質量(kg)3.7
容量(L)16
アズワン品番64-7946-76
保温効力(℃)50度以上:24時間、75度以上:6時間
保冷効力(℃)9度以下:8時間
1箱
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。
軽量、コンパクト。食器やランチボックスとしても便利。
本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。
コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。
仕様●容量:1.0L●重量:185g●サイズ:170×115×65(H)mm●ハンドルの長さ:120mm●材質:アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)
アズワン品番65-2240-40
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。