ブレスレットライト(50本)エスコ翌々日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)発光色青サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
ブレスレットライト(50本)エスコ翌々日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
業務用電子ジャー(保温専用)エスコ翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5容量(L)6.0(約3.3升)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
業務用電子ジャー(保温専用)エスコ翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5容量(L)8.0(約4升4合)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式)エスコ翌日出荷
ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。
質量(g)150容量(L)0.2色(柄)ベージュサイズ(mm)60×65×150(H)保温効力(℃)62以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)約3
タンブラーエスコ翌日出荷
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
保冷剤エスコ当日出荷
主成分・水、吸水性樹脂、防腐剤、容器・ナイロン、ポリエチレン。繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
保温弁当箱エスコ翌日出荷
全ての容器に抗菌効果の高い銀(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制。
保温ケースも丸洗いできるので、いつでも清潔に使うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110x190x110●重量(g):600g●容量:ごはん容器0.36L、おかず容器0.30L●保温効力:6時間/56℃以上●電子レンジ対応:ごはん容器、おかず容器(ふたは必ず外してください)●まほうびん保温ケース:ごはん容器の保温ケースは、まほうびん構造でランチタイムまで温かさをキープできます。●おかず容器:汁もれしにくく、洗いやすい角丸型。アズワン品番65-2196-34
ミル付ミキサーエスコ翌日出荷
「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」
軽くて丈夫&たっぷりと作れる1Lミキサー容器
1人分の食材から調理可能
着脱が簡単でスムーズなダブルロック構造
隅々まで洗える分解構造
用途に合わせて選べる3つのモード(HI高速、LO低速、FLASH手動)
コーヒー豆などが挽けるミル容器
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
仕様●サイズ:150×150×365(H)mm●消費電力:225W●容量:ミキサー:1.0Lミル:0.2L●重量:1.9kg●付属品:ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ●コード長:1.0m●定格時間:3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで))アズワン品番65-2196-33
170x95x170mm マグネット付ボックスエスコ当日出荷
付属品扉用フック、扉用フック用緩衝材×3材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン容量(L)約1.8耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×170アズワン品番64-2265-55
430ml密閉保存容器(4方ロック式/3個)エスコ翌日出荷
汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付
材質本体・フタ:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム容量(mL)430形状丸形寸法(mm)131×131×62(H)タイプ丸形タイプ
600L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ7日以内出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-5寸法(mm)1100×955×885質量(kg)24.5容量(L)600
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1寸法(mm)610×440×470質量(kg)6.7容量(L)100
50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ当日出荷
最小型ローリーで一輪車に積載できます。
開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
Φ630x520mm/100L ポリエチレン容器エスコ翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5材質ポリエチレン質量(kg)3.2容量(L)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
5Lx2個 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパ)エスコ翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用液性アルカリ性エスコ品番EA922KA-11A関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)繰り返し・詰め替え対応
5L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)エスコ翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用液性アルカリ性エスコ品番EA922KA-11関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)繰り返し・詰め替え対応
163x227x177mm/4.60L 密閉保存容器エスコ予約販売
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)460エスコ品番EA508TL-7形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×177機能ロック機能付き
163x227x81mm/1.95L 密閉保存容器エスコ翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)1950エスコ品番EA508TL-6形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×81機能ロック機能付き
147x207x71mm/1.30L 密閉保存容器エスコ翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)1300エスコ品番EA508TL-5形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×207×71機能ロック機能付き
129x187x61mm/0.85L 密閉保存容器エスコ翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)850エスコ品番EA508TL-4形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×187×61機能ロック機能付き
117x165x56mm/0.59L 密閉保存容器エスコ当日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)590エスコ品番EA508TL-3形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×165×56機能ロック機能付き
99x133x51mm/0.33L 密閉保存容器エスコ当日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)330エスコ品番EA508TL-2形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×133×51機能ロック機能付き
85x109x47mm/0.21L 密閉保存容器エスコ当日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)210エスコ品番EA508TL-1形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×109×47機能ロック機能付き
150x150x98mm/1.60L 保存容器エスコ翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)1.6エスコ品番EA508TG-35A形状角形外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98材質(フタ)ポリエチレン
285x355x115mm/8.8L 保存容器エスコ予約販売
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)8.8エスコ品番EA508TG-3形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×355×115材質(フタ)ポリエチレン
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3