穴数28
寸法(Φ)×深さ(mm)38×23
材質18-0ステンレス
型式3枚掛
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×180
接続口径(Φmm)9.5
型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)
穴数28
材質18-0ステンレス
型式1枚掛
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×195×160
穴数28
寸法(Φ)×深さ(mm)38×23
材質18-0ステンレス
型式2枚掛
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×350×180
接続口径(Φmm)9.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。