3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ減煙焼肉カセットコンロ
減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
質量(g)2800 容量(g)容器(ボンベ):250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×262×195 安全装置圧力感知ガス通路 使用時間容器(ボンベ):約2時間18分 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 ガス消費量(g/h)109(周囲温度20℃)
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手入れが大変なコンロのグリルを使わず、フライパン感覚で使えるグリルパンです。スチームポケットがあり、「蒸す」と「焼く」を同時に行うことができます。また、凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)により、こびりつきにくくきれいな焼き目がつきます。波型プレートにより余分な油を落とすことができるのでヘルシーに調理でき、食卓で焼肉プレートとしても使えます。シリコン取っ手が付いています。
材質【グリルパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ9)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂、ガラス:全面物理強化ガラス【シリコン取っ手】シリコン(耐熱温度220℃) 寸法(mm)(グリルパン)372×223×60 ブラック 質量(g)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×223×105 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※本体のみオーブン可、電子レンジでは使用できません。) 満水容量(L)2.9
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
質量(g)たこ焼きプレート使用時:3100、グリルプレート使用時:3100、スクエアパン使用時:2700 容量(g)容器(ボンベ):250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)たこ焼きプレート使用時:344×262×164、グリルプレート使用時:340×262×159、スクエアパン使用時:342×262×148 使用時間容器(ボンベ):約2時間18分
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)