訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。
用途消費電力:ACアダプター照度:約4000lxまたは6000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。 使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書
仕様LEDライティングボード
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED
色シルバー
明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。
用途プラスドライバー必要 照度3600lx 消費電力6W 屋内専用スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年
材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm
質量(kg)2.1
色木目調
サイズA3
フレーム幅(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×2.5×46.5
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)27.5×39.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。<font color='#ff0000'>。こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。</font>
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年
材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm
色木目調
フレーム幅(mm)32
照度約4000lxでしっかりアピール! 4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単! [フレーム幅約30mm]
用途照度:約4000lx 消費電力:45W メーカー保証期間:1年 セット内容:ネル本体・ACアダプター×各1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4本
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚
質量(kg)7.8
サイズB1
コード長さ(m)約2.6
寸法(cm)76.7×106.9、(画面)70.7×100.9
照度約4000lxでしっかりアピール! 4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単! [フレーム幅約30mm]
用途照度:約4000lx 消費電力:30W メーカー保証期間:1年 セット内容:ネル本体・ACアダプター×各1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4本
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚
質量(kg)5.8
サイズA1
コード長さ(m)約2.6
寸法(cm)63.4×87.9、(画面)57.4×81.9
両面から掲示物を交換可能なフロントタイプのポスターパネルです。ウインドウにワイヤー等で吊り下げ、店内外にポスター掲示をすることができます。またイーゼル等に載せて使用する場合も裏表の向きを変えるだけで簡単に時間帯別の告知ができます。
用途セット内容:タテ型用吊り金具2個付き
材質フレーム:アルミコーナー:ABS樹脂前面カバー:透明アクリル1.5mm厚裏板:ハードボード2.5mm厚 (木片集成材)吊り下げ金具:ステンレス
寸法(mm)フレーム:アルミ34、厚フレーム幅:32
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。