厨房機器・キッチン/店舗用品 :「卓上什器」の検索結果
卓上で使えるA型両面有孔パネル什器です。アクセサリーや雑貨、文房具などの陳列に最適です。 有孔パネル用フック(直径4mm)がご使用いただけます。
種別幅45×高さ60cm
材質パネル:木製 塩化ビニルシート貼り
質量(kg)2.6
穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×20×30
パネル厚(mm)5.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
レジ周りなど卓上のちょっとしたスペースで有用です 。狭いスペースを有効利用。シンプルなネットスタンド。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×25×60
天然木ならではの素材感と温もりを感じるナチュラルな雰囲気のシリーズ什器。
50mmピッチのスリットを採用。
ターンバックル取り付け用の鬼目ナットが埋め込んであります。
ビスでの直付けと異なり何度でも簡単に取り外しができます。
サイドフレームにアジャスターを標準装備。木調フロアなどでの什器の安定性が高まります。
1スパンにつき、ターンバックル1セット(もしくはバックネット1枚)が必要です。
オプションパーツは5cm間隔で取り付けられます。締め付け金具付き
ボルト径5/16w(アジャスター付き)
厚さ(cm)2.85
用途に合わせて組み合わせ自在。
効果的なディスプレイ演出をサポートする取付オプション。
幅は90cmまで、高さは45・60cmのネットを取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
卓上で使える回転有孔パネル什器です。
レジ上でのアクセサリーなどの陳列に最適です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×31×51
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パネル有効寸法:28×42
脚の種類ナイロン樹脂単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径:3/8w
径(Φmm)支柱:Φ19.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル穴:6mm 穴の芯々:25mm
ベース直径27cm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。