厨房機器・キッチン/店舗用品 :「IH 揚げ物」の検索結果
容量(L)4.8
サイズ(cm)28
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×295×115
底面の厚さ(mm)1.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
材質本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式
底面の厚さ(mm)1.2
油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
底面の厚さ(mm)1.2
材質本体・フード:鉄、取手:フェノール樹脂、温度計:バイメタル式
サイズ(cm)20
質量(g)886
容量(L)2.3
深さ(mm)鍋:約77
表面処理本体・フード(シリコーン樹脂塗装)
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)1.2
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
フライ鍋がそのままオイルポットにもなる。フライ鍋とオイルポットがセットに。揚げ終わったら油を濾し、鍋を返して収納。
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、取手:鉄(焼付け塗装)、こし網ワク部:鉄(シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有))、こし網部:ステンレス鋼
容量(L)1.4
サイズ(cm)16
質量(g)鍋のみ=545、セット重量=1168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(鍋のみ)245×170×85、(収納時)245×170×155
底面の厚さ(mm)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
500cc~1500ccの目盛付。最大油量も目盛で確認。深型タイプで揚げ物調理もできる。汚れを落としやすいふっ素加工。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)463
サイズ(cm)22
容量(L)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×235×95
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
揚げ物もできる深型、便利なザル付。茹でる・炒める・焼く。フライパンの内面には最大湯量も目盛で確認、500~1500mlまでの目盛付。オール熱源対応。
材質フライパン:表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ザル:ステンレス鋼
質量(g)フライパン:466、ザル:108
容量(L)2.3
寸法(cm)22
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)フライパン:375×95×235、ザル:370×90×195
丸型よりも広く使えて一度にたっぷり揚げられます。オール熱源対応。天ぷら鍋です。揚げ物以外(煮物等)には使用しないでください。(塩分や水分等で錆びる原因になります)。湯量はライン以下でご使用ください。オーブンや電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。錆等の原因になります。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)652
容量(L)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×105
寸法(cm)16×16
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
内面が白いので揚がり具合がよくわかります。
1人分の揚げ物やお弁当作りに。
深型+つぼ型で油はねしにくい形状です。
サイズ(cm)16
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×105
底面の厚さ(mm)0.9
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。