厨房機器・キッチン/店舗用品 :「漢字」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコーインスツルモバイルプリンター
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI 電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池 方式感熱ラインドット方式
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイコーインスツルPOSプリンタ
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150 質量(g)840 電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10% 規格FCC、 CE、 VCCI 方式感熱ラインドット方式 用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH) 通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。 サイズ(mm)127×127×127 紙幅(mm)58/80 印字幅(mm)54 / 72
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング