木製台座のカードスタンドです。
店舗の価格表示等にお使いいただいております。
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
厚さ(mm)1.5
木製で落ち着いた雰囲気のデザインです。
POPやプライスカードなどを立てるのに最適です。
展示物を引き立たせることができます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
材質木(欅)
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。
木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
材質アクリル、木(欅)
厚さ(mm)2
溝幅(mm)(台座両面)14
溝深さ(mm)(台座両面)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。