厨房機器・キッチン/店舗用品 :「印刷用紙 B5」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字 付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書 質量(kg)1.3 消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱) 印字密度203dpi×203dpi 印字方式ラインサーマル 印字速度最大300mm/秒 フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字) サイズ(mm)127×128×130 インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可) 文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字) 紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)