厨房機器・キッチン/店舗用品 :「窒素ガス用製品」の検索結果
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)60
容量(L)【チャンバー】17
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400
有効寸法(mm)【シール】300(上下)
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】585
質量(kg)210
容量(L)【チャンバー】68.1
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950
機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220
消費電力(kW)3.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】550
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
¥1,665,000
税込¥1,831,500
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】380
質量(kg)130
シール【上下】600mm(14mm幅)
容量(L)【チャンバー】34
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-30(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130
消費電力(kW)4.5(50/60Hz)
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
¥1,090,800
税込¥1,199,880
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
質量(kg)81
シール【左右】400mm×2
容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23)
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150
消費電力(kW)3.6(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500
電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)
1台
¥1,010,700
税込¥1,111,770
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。