厨房機器・キッチン/店舗用品 :「水グラス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水筒等に冷水を入れることができます。
用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。 トラスコ品番364-8872 セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用) 本体寸法(mm)奥行62 本体寸法(mm)高さ192 本体寸法(mm)幅17
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3671 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
当日出荷