調理用品があちこちに散らかってしまい、せっかくのキャンプ料理が効率良くできない。そんな悩みをクッキングキングは解決します。キッチンツールを整理できるハンガー。すぐに使わないものや見られたくないものは収納棚に、調理が捗る120cm幅のワイドな調理スペース。ランタンをかければしっかり手元を照らすこともできます。クッキングキングがあれば、キャンプ料理も思いのままです。2021年7月メーカー出荷分より、本体等の金属フレームにマットブラックカラーを採用。リベットカラーをブラックに変更。バーナースタンド天板のMDFをなくしました。
セット内容テーブル本体(テーブル×1、ストレージ棚×1、棚版×2、ランタンハンガー×1、ツールハンガー×1)、バーナースタンド(キャリーバッグ×1、フレーム×1、ポール×2、バー×2)
材質フレーム・ランタンスタンド:アルミ合金
材質(棚板)MDF
材質(天板)MDF、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×48×58/77、(バーナースタンド)約57×52×60
生地ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)バーナースタンド:約直径Φ9.5×長さ61、本体:約W61.5×D9.6×H50.5
総質量(kg)本体:約7.8、バーナースタンド:約1.5
軽くてコンパクト。たくさん荷物を運べるアルミ合金製キャリーワゴンがついに登場です。片手で運べる軽さと車に積み込みやすいコンパクトさで、もっと気軽に荷物運びができるようになりました。従来のキャリーワゴンよりさらに大きい約160Lの容量。強度の高いアルミ合金製フレームの採用により耐荷重は100kgを誇ります。またカバーやタイヤは簡単に取り外せる構造なので、消耗した場合の交換も可能です。キャンプはもちろん公園遊びやデイキャンプ、BBQなど気軽なアウトドアでも活躍します。アウトドアの荷物が増えがちなすべての人に。
セット内容ワゴン本体、フロアマット、キャリーバッグ
材質タイヤ:PVC、(フロアマット)MDF
容量(L)ワゴン:約160
最大積載量(kg)約100
収納サイズ約W30×D25×H69cm
材質(フレーム)アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約96×58×61
生地ポリエステル
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89×48×37
総質量(kg)約10.1
ソロだけど、いやソロだからこそこだわりたい快適さ。ソロキャンプでも余裕のあるテーブルで快適に調理したい。そんな願いを叶える、広いのに薄く畳めるロースタイルテーブル。
材質フレーム:アルミ合金 天板:MDF・スチール 吊り下げ棚:ポリエステル(PVCコーティング)
耐熱温度(℃)天板:150※MDF天板、メッシュ天板いずれも。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)91×40×25
静止耐荷重(kg)天板:30 吊り下げ棚:3
収納時寸法(cm)(約)W40×D6×H31
総質量(kg)(約)2.4
アタッシュケース型の収納状態から天板を持ち上げるだけで簡単に大容量の棚を作り出すことができます。大容量な3段の棚はギアや調理道具を収納することができ、キャンプキッチンの整理整頓に役立ちます。キャンプのリビングに設置すればギアを整理しサイトをスッキリとさせることが可能です。
材質(天板・棚板)MDF
材質(フレーム)アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×48×81
静止耐荷重(kg)30
生地ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)約W60×D48×H7.5
総質量(kg)約7.2
そこにも、ここにも棚が作れる。今まで設置できなかったところにも棚が設置できる、持ち運びしやすい小型の折りたたみ式収納棚。
セット内容製品本体、棚板×3(本体内部底面に収納)
材質【生地】600Dポリエステル(PVCコーティング) 【フレーム】アルミ合金【天板】MDF、アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×39×58
静止耐荷重(kg)【全体耐荷重】25【耐荷重/段】5【天板】10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×80
総質量(kg)4.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ワンポールテントをもっとリラックスできる空間に。ワンポールテントの中心にポールを囲むように設置することができるテーブルです。デッドスペースになりがちなテントの中心を上手に活用し、テント内を快適に使うことができます。設置や片付けが簡単なので、就寝時にはテーブルをすぐに片付けテント内を広く使用することが可能です。
付属品キャリーバッグ
材質(天板)MDF
直径×高さ(cm)約90×29.5/35/41.5
静止耐荷重(kg)天板部分:30
収納時寸法(cm)本体:約W91×D45×H8
総質量(kg)約4.7
テーブル下に大容量収納スペースを備えたアウトドアテーブル。そのまま車の荷室に入れれば便利な3段収納の棚として使用できます。キャンプ時にも、散らかりがちなキャンプギアや小物を収納すれば、テントサイトをすっきりと片付けることが可能です
セット内容テーブル、ストレージ棚、棚板×2枚、レッグ(長)×4本、レッグ(短)×4本、レッグキャップ×4個
材質(天板・棚)MDF
材質(フレーム)アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×100×80.5/69/55.5/44
静止耐荷重(kg)ストレージ部分:5、天板部分:30
生地ポリエステル
収納時寸法(cm)約W60×D50×H6.6
総質量(kg)約6.1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。