ボイスミックストーカー SDカードなしPOP18日以内出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄色黒電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整
(POP1)ボイスミックストーカー SDカードBGM入り★日付印POP18日以内出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。付属品SDカード(16GB)材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄色黒電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3