4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品特徴 船用40%尿素水の測定も対応できます。 自動車用尿素水の製造・測定時には、環境中に一定量の揮発性ガスが存在します。※通常のデジタル屈折計は、3ヶ月ぐらい使用すると誤作動を起こす場合があります。
仕様●スペック●測定範囲:尿素水(Urea)0.0~45.0% 分解能:尿素水(Urea)0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330--1.4908●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:116×62×31mm/155g●電源:単4アルカリ電池1本●機能:単4アルカリ電池1本で10000回以上測定可能、蒸留水●でゼロ基準合わせ、温度表示(0.1度)、温度自動補正機能。●測定できる液体種類:尿素水(Urea)、屈折率●メーカー保証:12ヶ月 アズワン品番68-4065-87
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月 アズワン品番68-4065-82
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品特徴 スケール:1台の計器で糖度0~95%、塩分0~28%、屈折率1.3330--1.5318をカバーする。
仕様●スペック●糖度(Brix)測定範囲:0~95% 測定精度:±0.1%●塩分(SALINITY)測定範囲:0~28% 測定精度:±0.1% (ご注意:塩分は電導度式ではありません)●屈折率(nD)測定範囲:1.3330~1.5320 測定精度:±0.0002●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:180×100×58cm/460g●電源:6P形9V乾電池●液晶大画面表示、温度表示、温度自動補正機能、●測定範囲上、下限アラーム設定機能等。●全てのスケールは蒸留水でゼロ基準合わせも実現。●メーカー一年保証 アズワン品番68-4065-85
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング