厨房機器・キッチン/店舗用品 :「水素水生成器」の検索結果
携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。