1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレクトロラックス・プロフェッショナルフードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ
省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機
用途長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能 幅(mm)746 質量(kg)150 高さ(mm)2273 奥行(mm)755 容量(L)洗浄タンク:24 電源(V)3相 200 消費電力(W)1290 関連資料(1.28MB)
1台
1,398,000 税込1,537,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)