8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YGMA-X100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 動画あり
独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート バイメタル式サーモスタット搭載(可変式) 着脱式でお手入れ簡単 温度調節はダイヤル式 水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください 独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減 調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない 質量(kg)1.8 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×8.5 温度調節保温80度~強230度
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 動画あり
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉 質量(kg)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)電源コード:1.9 安全装置温度過昇防止装置 温度調節範囲(℃)保温~230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5 保証期間メーカー保証:1年間
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE 付属品平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 プレート3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート) 電源コード(m)2.2 温度調節範囲(℃)80(保温)~230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×27×16.5
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

YGMC-FXT130(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM YAMAZEN(山善) 動画あり
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない セット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード 質量(kg)4.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート 安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.9 モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5 操作部形状タッチスイッチ式 ファン焼き肉モード時に設定可能 温度設定保温/140度/170度/200度/230度
1台
26,980 税込29,678
欠品中

YGMD-WX130(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE YAMAZEN(山善) 動画あり
台人数でも”減煙”で焼肉が楽しめる、XGRILLシリーズ史上最大の最大サイズ。減煙モードで煙と油ハネを約80%カット。お肉を早く焼き上げる約250度の高火力モード搭載。本体、水トレイ、プレートは水洗い対応(電源差込口は除く)。コントローラーは着脱式。
用途焼肉プレート、グリル、ホットプレートとして。大型/ワイド/焼肉ホットプレート/減煙焼き肉グリル/焼肉グリル/減煙/煙の少ない/煙が出にくい/脂が落ちやすい/ヘルシー/おうち焼肉/BBQ/卓上/エックスグリル/Xグリル/XGRILL/X/GRILL/グランデ/GRANDE/エックスグリルグランデ/XGRILLGRANDE/海鮮焼き/串焼き/焼き鳥/ロースター/野菜焼き/ステーキ/牛タン/カルビ/ロース/ハラミ/豚トロ/レバー/ホルモン/ミノ/エビ/海老/イカ/魚 質量(kg)3.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 温度(℃)【目安】(保温)80、(弱火)約130、(中火/減煙モード)約180、(強火/高火力モード)約250 電源コード(m)約1.9 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)470×240 温度調節範囲(℃)(ダイヤル式)約80~約250 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×30×8
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

YGMB-X120(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS YAMAZEN(山善) 動画あり
独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート 平面プレートが付いたワイドサイズ バイメタル式サーモスタット搭載(可変式) 着脱式でお手入れ簡単。プレート、ベース、トレイは丸洗い対応 温度調節はダイヤル式 独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減 調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない 質量(kg)2.2 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×28.5×8.5 温度調節保温80度~強230度
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル。独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減。カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える。プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい
用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル 適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー 質量(kg)2.3 安全装置圧力感知ガス通路遮断方式 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 保証期間メーカー:1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5 ガス消費量(g/h)約80(周囲温20 連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)減煙電気七輪
おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。
用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
1枚ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)