1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-V-320 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200 適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋 質量(kg)4.35 電圧(V)100~240(50/60Hz) シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3 シール可能幅(mm)300 真空度(kPa)-80 RoHS指令(10物質対応)対応 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式 吸気時間最長60秒
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング