厨房機器・キッチン/店舗用品 :「畳 1畳」の検索結果
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番868-6868
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色イエロー
容量(L)42
出荷単位10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272
最大積載荷重(kg)15
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252
適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
材質PP+TPE
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
材質PP+TPE
質量(kg)2.12
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×312×290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×322×310
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×32
TKG品番9-0175-0703
TKG品番(2017)6-0168-1003
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
材質PP+TPE
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。