サイドバッグスタンド ターポリンキングジム3日以内出荷から4日以内出荷
テントや横断幕に使われるターポリン素材を採用。水や汚れを弾きやすいため、飲み物をこぼしてしまったり、雨で濡れた荷物を置いても拭き取ることができます。耐久性も高く、安心して長く使えます。使わない時はたためてコンパクト。持ち手付きなので、席まで片手で持ち運んでサッと広げて使えます。イスの下に置きやすいミニサイズは、通路を塞がずに荷物を置くことができます。
用途カウンターテーブルの足元に/シェアオフィスに/飲食店に/ホテルのロビーに材質ターポリン、スチール
マルチ投入ボックス 白キングジム(1件のレビュー)当日出荷
ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。
仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類材質オレフィン素材貼表紙色白質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200コード43974214アズワン品番65-0449-53
サイドバッグスタンドキングジム(3件のレビュー)当日出荷
サッと開いてすぐ置けるカバン置き。テレワークやフリーアドレスのデスクサイド・デスク下に。
マガジンラックとして使用したり、ご家庭でのちょっとした収納にも便利。
使わない時はたためてコンパクト。
表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×290×400折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×25×490質量(g)約890耐荷重(kg)約3材質ポリエステル、スチール
対話型拡声器トークスルーキングジム3日以内出荷
「トークスルー」はスピーカーとマイクを搭載した2つの本体がセットになっている対話型拡声器です。
飛沫防止対策用スクリーンやパーティションを設置した窓口業務などの仕切られた環境で、双方に搭載したマイクに向かってお互いに話すことでコミュニケーションを円滑にします。
セット内容TK10本体(1セット)/メッセージパネル(2枚)/ACアダプター/取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約280(片側/ケーブル含まず)出力(W)(スピーカー)3形式コンデンサー型(マイク)定格電力(W)3.5ケーブル長(m)約3(中継)/約2(ACアダプタ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×83×369(片側/ケーブル含まず)入力感度-32±3dBインターフェース外部出力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)消費電流(A)0.7周波数範囲(スピーカー)200Hz・kHz、(マイク)100Hz・0kHz保管温湿度範囲-10~55℃/5~80%(非結露)動作温湿度範囲5~35℃/30~80%(非結露)指向性単一指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4適合範囲(cm)(マイク/集音)最大約20
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3