絞り込み
ブランド
- タニコー
- モノタロウ(151)
- cotta(13,131)
- EBM(江部松商事)(7,260)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- 福井クラフト(4,988)
- リスパック(4,208)
- TKG(3,780)
- パール金属(3,703)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,783)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,015)
- エフピコ(1,709)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,520)
- ストア・エキスプレス(1,425)
- MAGIQ(東京堂)(1,386)
- カネ大白木屋(1,372)
- ブランドをもっと見る

フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ
タニコー¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
ガス赤外線焼き鳥器
タニコー¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。高さ(mm)200奥行(mm)200
フライヤー 電気ミニフライヤー
タニコー¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷電気式(フライ用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。寸法(mm)405×265×190寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295消費電力(kW)1.3油量(L)4~8
食器ディスペンサー ラックタイプ
タニコー¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)562×592×850、ストック容量:505×505×535収納寸法(mm)フルラック(500×500×105)5段
卓上コンロ TIC-A3CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー
タニコー¥209,800税込¥230,7801ケース(1点)3日以内出荷コンパクトで高性能なIHコンロです。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。電源(V)200外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×125プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)247×247消費電力(kW)3
卓上電気おでん鍋
タニコー¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。 おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。電源(単相/V)100
卓上コンロ IHコンロ 卓上タイプ
タニコー¥559,800~税込¥615,780~1台5日以内出荷トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。電源(V)三相200
卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプ
タニコー¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。電源(V)単相200
蒸し器 卓上電気蒸し器
タニコー¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷屋外や店頭でも電源が有れば簡単に設置。 湯槽にポットやホースから引いた水を注水するだけで、後はスイッチを入れれば、プレートヒーターが槽を加熱し蒸気が得られます。 蒸気の出力 調整は、カムスイッチにより6段階に切り替えられます。 (THm-4000Eは3段切替え式)水位計付き。電源(三相/V)200
小型卓上デラックススチームコンベクションオーブン
タニコー¥699,800税込¥769,7801台5日以内出荷電気式。 スタンバイ(予熱)お知らせ機能付。 庫内温度設定は最高280℃まで設定可能。 スチーム量調整は5段階から選択。 メニュー調理機能は最大9メニュー、9ステップ使用可能。 芯温センサーを標準装備。 芯温調理も思いのまま。高さ(mm)390奥行(mm)470間口(mm)500電源(V)単相200収納量収容数棚段(ホテルパン):2段(1/2)庫内温度(℃)280
ミキサー・ブレンダー 遠赤外線焼き芋機
タニコー¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷遠赤外線の効果で表面は焦げ目がうっすら、中は芯までほくほく。 保温箱は中が見えて、蓋の開閉がし易く、保温専用ヒーターも搭載。 ドレンパン方式でお芋のかす等の掃除がし易くなりました。材質ステンレス
フライヤー 電気ミニフライヤー
タニコー¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷電気式(てんぷら用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。寸法(mm)405×265×190寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295消費電力(kW)1.3油量(L)4~8
フライヤー 電気フライヤー
タニコー¥499,800税込¥549,7801台15日以内出荷電気式。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能です。寸法(mm)600×450×800消費電力(kW)6油量(L)18
フライヤー 電気フライヤー
タニコー¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷電気式。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能です。寸法(mm)600×350×800消費電力(kW)4.5油量(L)13
フライヤー 電気フライヤー
タニコー¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷電気式(ハイパワー卓上)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能です。寸法(mm)600×450×300消費電力(kW)6油量(L)12
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ
タニコー¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
フードウォーマー 電気ホットショーケース 卓上タイプ 片面使い
タニコー¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。付属品加湿バット×1電源(単相/V)100
フードウォーマー 電気ヒートランプウォーマー 卓上型
タニコー¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売電源(V)単相100消費電力(W)500