カゴ付き便利カートコンパクト
取り外し可能なかご付きのキャリーカートです。
取り外せるかごは折りたたむことができます。
カート本体も折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
また、大きなタイヤで様々な道に対応しています。
- 寸法(mm)
- 【使用時】460×570×800、【収納時】460×525×340、【本体かご内寸】343×490×(前部)140×/(後ろ部)190
- 車輪
- Φ195
- 大きさ
- 編みの大きさ:45×45(mm)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



























