厨房機器・キッチン/店舗用品 :「都市ガス」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トラスコ品番102-4071 接続口径都市ガス:13Φ、LPガス:9.5Φ 高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)400 ガス消費量(kg/h)3.5kW(0.25kg/h)(LPガス) ガス消費量(kcaL/h)3.5kW(3,000kcal/h)(都市ガス)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷


タニコー生そば釜
タイプゆがき専用 容量(L)30 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×950×750 口径(A)ガス:25、排水:20 ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:18.6[16000]、LPガス:18.6[1.33]
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

付属品壁面取付用プレート、焼棚、汁受 接続口径15A 間口W×奥行D(mm)655×300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500 ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:6.63[5700]、LPガス:6.7[0.48]
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

調理品の出し入れが簡単な引出しタイプ。 シュウマイ、茶わん蒸しなどの蒸し物調理から冷凍食品の解凍・食品の除菌と幅広い用途に適したコンパクトな製品です。
ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:12.8[11000]、LPガス:10.9[0.78] 接続口径15A 口径(A)給水:15、排水:20
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。 簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網 電源(V)1Φ 100
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz) 間口(mm)700 奥行(mm)590 高さ(mm)660 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 質量(kg)90 段数5段(2/3ホテルパン) ガスの種類13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W)140 点火方式連続放電点火方式 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz) 間口(mm)700 奥行(mm)590 高さ(mm)660 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 質量(kg)95 段数5段(2/3ホテルパン) ガスの種類13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W)180 点火方式連続放電点火方式 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 タイプ自動洗浄機能付き
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)