取り付け部のU型金物は90度単位で角度を変えることができ、ご使用向きは縦・横どちらでもご使用いただけます。
材質スチールシルバー塗装仕上げ
幅(mm)取出可能:14~25まで/取付方向変更可能
厚さ(mm)カタログ:10まで
質量(kg)0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×86×225
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
サイズA4
材質スチロール黒塗装仕上
幅(mm)引掛可能:10~25厚まで
厚さ(mm)カタログ:40まで
質量(kg)0.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×83×186
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様注水置台使用可能
付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
質量(kg)13
電源12V5A
コード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)44
照度(Lux)2400
明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール
寸法(mm)ベース:330×245
質量(kg)5.3
高さ(mm)1090(面板含む最大時)
備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ
消費電力(W)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25
コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5
パネルサイズ(mm)467×344
照度(Lx)4000
保証期間納品日から6ヶ月
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
材質スチール、アクリル乳白板t3mm
寸法(mm)乳白板見寸/上辺W103・下辺W200・高さH415
質量(kg)約4.4
消費電力(W)12
コード長さ(m)3、アダプター:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:226×226×443
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:280×280×500(取手含まず)
取手H150mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
付属品キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
材質フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール
消費電力(W)36
電源DC12V1.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:445×1270
コード長さ(m)本体から3+アダプター1
総高さ(mm)1390
ベース寸法(mm)500×500
面板寸法(W×H)(mm)465×1295
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
電源12V5A
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
付属品ACアダプター付
材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)約8.6
サイズA3
消費電力(W)25.92
入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm):331×454
ベース寸法(mm)Φ350
照度(Lux)2500
パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)595×837
表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシンプルLEDタワーサイン
お値打ち価格のシンプルで機能性十分の屋外電飾看板。
仕様面板:アクリル乳白t2.0mm:脚部:スチール
材質フレーム:アルミ押出形材
寸法(mm)ベース:500×500
質量(kg)約16.5
色ブラック
消費電力(W)36
電源DC12V1.2A
コード長さ(m)本体から3+アダプター1
総高さ(mm)1390
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
面板寸法(W×H)(mm)465×1295
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:445×1270
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)25
収納物をホコリや雨から守ります!!
壁面だけでなく、A型看板への取付にも適しています。
種別A4三つ折
材質スチロール樹脂2mm厚
備考水ヌキ穴※ネジまたはビスにて取付けしてください
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フタ開封時:115×35×280、カタログ収納部:110×30×215
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×35×226
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
カフェやレストランの屋外看板や各所案内サインなど多目的に使用できるシンプルなA型サイン
仕様屋外使用:可能
その他◯両面◯面板は付属していません
色黒
適合厚さ(mm)面板:5程度まで
アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。
材質フレーム:PS樹脂、バックボード:木、前面面板部分:フェルト、文字パーツ:ABS樹脂
厚さ(mm)20
寸法(mm)文字差し込み溝ピッチ:8
フレーム幅(mm)20
文字サイズ(mm)専用文字サイズ:高さ:約20、幅は文字により異なります。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。