カード感覚でPOPが手作り作れるブラックボード!書き消し自由!使い勝手の良い5枚パック。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.5
材質黒マット塩ビ
厚さ(mm)0.5
画期的なマグネット着脱構造なので、非常に扱いやすく、今まで面倒だったPOPやメニューの入れ替えもスムーズに行えます。
材質アクリル
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
カード感覚でPOPが手作り作れるブラックボード!書き消し自由!1枚入り。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.5
付属品強力マグネット付
線径(mm)上部:Φ5、下部:Φ7
仕様三方枠入り(長手一方向からポップを出し入れします)
材質塩ビ0.35mm厚
仕様開口方向は長手方向に1ヵ所となります
材質軟質ビニール0.35mm厚
寸法(幅W×高さH)(mm)グリップ部:80×360~600、ベース:135角
材質本体:スチール、クリップ:PS、結合部:樹脂製
適合厚さ(mm)パネル:5まで
サイズA4タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:300×323(マグネットベース含む)
線径(mm)Φ5
寸法(mm)マグネットベース:62×40×15
付属品強力マグネット付
材質木製
フレーム幅(mm)17
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750
材質アルミ、スチール、樹脂
半透明タイプ。
材質ポリプロピレン
直径×高さ(mm)75×140
折りたためてコンパクト。なおかつ高級感も保つスグレモノ!
仕様表示面にPETカバー付き
種別A4タテ型
材質紙(両面PP加工)、カバー:PET
使用可能用紙サイズA4
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×158×295
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
付属品強力マグネット付
寸法(mm)マグネットベース:62×40×15
サイズA3タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:300×450(マグネットベース含む)
線径(mm)Φ5
サイズB5
付属品ACアダプター、クロス布
材質プラスチック、アルミ
質量(g)650
消費電力(W)0.36
寸法(幅W×高さH)(mm)有効書き込み:185×260
充電時間(時間)バッテリー:充電時間:3~5(5V/0.5A)
表示モード全13種類
使用時間(時間)バッテリー:約8~16(点滅パターンにより変動します)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×70×294
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様ナチュラルPOPボードA4・A5兼用
材質木製
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:150×90×15
インパクトのあるPOPが直ぐに手作りできる!!
A4用紙に印刷してポケットに入れるだけ!!
材質軟質塩ビ t0.2mm
寸法(mm)中紙:A4
質量(g)920
外形寸法(幅W×高さH)(mm)920×1460
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)約220×310
材質カードケース:PET、カードケースジョイント部:ABS樹脂、ボール・ベース:PC
ベース寸法(mm)Φ85
箱を積み重ねた際に間に差し込んで使用する便利なPOPクリップ
開口寸法(mm)【クリップ】5まで
仕様折りたたみ可能/裏面用粘着シート(Φ40mm)付き
材質ABS樹脂、PP、スチロール樹脂
厚さ(mm)クリップ対応:約10
クリップ幅(mm)79
ベースΦ100mm
吊り下げ用パーツです。
寸法(mm)【三角かん】1辺の長さ(内寸):L12、高さ(内寸):11、線径:Φ2
寸法(幅W×高さH)(mm)ワニ口:11.5×12.5
適合パネル厚さ(mm)7まで
入数200ヶ入
1袋
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質アルミ、スチール、樹脂
寸法W(mm)ポスターハンガー:900
総高さ(mm)450~750
ベース135×135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:50×60、t=2
材質スチール・クロームメッキ
付属品ビス2本付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×166
材質オレフィン系コート紙
仕様使用可能筆記具:アルコール系ボード用マーカー・水性顔料系ボードマーカー・マーカーチョーク(キットパス推奨)
安定性のある台座と商品名の通りのローコストが人気のタペストリータイプのバナースタンドです。
仕様屋内仕様/片面仕様/高さ調節可能
種別新ローコストPOPスタンド
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、AES、ABS、推奨バナー:トロピカル、ポンジ約0.15~0.3mm厚
質量(g)約600
径(Φmm)横棒:14
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:600×1300~2100(要袋縫い25)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)620×450×1300~2100
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ベース底面に強力マグネット付き
材質スチールホワイト塗装、ポリカーボネート(クリップ部)
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:250×320~560、クリップ18×43
マグネット部寸法(mm)42×48
1台
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ
●音声をサイドから出力
今までになかったサイドから音が出る音声POP
広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。
●前面全体でアピール可能な広告スペース
サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。
ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。
●縦置き、横置き自由自在
本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。
●ICメモリーだから、いい音いつまでも
録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音 カンタン操作
デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計・省電力
1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒
付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書
質量(g)約400
消費電力(W)約3
電源DC5V
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155
使用環境屋内(0度~40度)
音声出力2W(最大)
人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。
スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
材質アルミ、スチール、樹脂
仕様ボードについて:両面使用可能、ボード用水性マーカー・チョーク使用可能
材質黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)0.5
仕様ボードについて:両面使用可能、ボード用水性マーカー・チョーク使用可能
材質黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)0.5
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)25×57
線径(Φmm)取出可能:9
適合厚さ(mm)ポップ:2厚まで
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
POPカードがより目立ちます
種別クリップ&カード差しワイヤー
材質PS、POM、Φ1.2mmステンレス線
径(Φmm)下部クリップ(開口):10
寸法(幅W×高さH)(mm)27×190
適合厚さ(mm)ポップ:0.4厚まで
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
仕様ボードについて:両面使用可能、ボード用水性マーカー・チョーク使用可能
材質黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)0.5
仕様ボードについて:両面使用可能、ボード用水性マーカー・チョーク使用可能
種別90mm角
材質黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)0.5
外形寸法(mm)90角
1パック
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。